Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell KCL Handschuh Tricotril Winter 739, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell KCL Handschuh Tricotril Winter 739, Größe 9
Honeywell KCL Handschuh Tricotril Winter 739, Größe 9
Honeywell KCL Handschuh Tricotril Winter 739, Größe 9
Honeywell KCL Handschuh Tricotril Winter 739, Größe 9
Honeywell KCL Handschuh Tricotril Winter 739, Größe 9
Honeywell KCL Handschuh Tricotril Winter 739, Größe 9
Honeywell KCL Handschuh Tricotril Winter 739, Größe 9
Honeywell KCL Handschuh Tricotril Winter 739, Größe 9
Honeywell KCL Handschuh Tricotril Winter 739, Größe 9
Honeywell KCL Handschuh Tricotril Winter 739, Größe 9
Honeywell KCL Handschuh Tricotril Winter 739, Größe 9
Artikel-Nr.:
     4012-282402
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     73909
EAN/GTIN:
     4008198773993
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril® Winter 739«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-5:2016 mit Virus, EN 407, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
Eigenschaften:
• Isolierende Wirkung bei Wärme und Kälte
• Kurzfristiger Kälteschutz bis –20 °C
• Chemikalienbeständig
• Gute mechanische Belastbarkeit
• Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
• Hoher Tragekomfort
• Naturlatexfrei
• Wärmendes Wolltrikot
• Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots
• Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
• Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
Ausführung:
• Starkes nahtloses Trikot
• Stulpe
• Komplett beschichtet
• Profilierung
• AQL (EN 374): 0,65
Anwendungsbereiche: Arbeiten unter Kälteeinwirkung, Arbeiten in Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung, Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, chemische Industrie
Material: Nitril, Wolle
Länge: 390-410 mm
Stärke: Gesamt 2,0 ± 0,2 mm, Beschichtung 0,4 mm
Farbe: grün

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1. / EN 374 AJL / EN 407 X.1.X.X.X.X.
Herstellerartikelnummer:
73909
Herstellername:
KCL GmbH
Marke:
Honeywell KCL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, reinigungshandschuh grün, thermohandschuh, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschuhe, Schutzhandschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,19*
€ 22,92*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,80*
€ 26,01*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 27,96*
8 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 20,92*
€ 28,57*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,80*
€ 28,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,86*
€ 34,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,99*
€ 32,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,93*
€ 30,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,88*
€ 29,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,80*
€ 25,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
073910141X
ab € 20,66*
Sonstiges
KCL
073911141X
ab € 19,04*
Sonstiges
KCL
073908141X
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.