Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® 37-501, Größe 10,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec 37501 Handschuhe Größe 10,5
Ansell AlphaTec 37501 Handschuhe Größe 10,5
Ansell AlphaTec 37501 Handschuhe Größe 10,5
Ansell AlphaTec 37501 Handschuhe Größe 10,5
Ansell AlphaTec 37501 Handschuhe Größe 10,5
Artikel-Nr.:
     4012-284653
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37501105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Offene Stulpe für eine gute Luftzirkulation und kühle Hände.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz

  • Exzellente Resistenz gegen viele Lösemittel und auf Öl basierende Chemikalien.
  • Sehr gute Abriebfestigkeit.
  • Flexibel und komfortabel mit exzellenter Fingerbeweglichkeit.


Anwendungsbereiche:
  • Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße
  • Reparatur und Wartung von Anlagen
  • Montage und Demontage von Anlagen
  • Aufschneiden/Zuschneiden/Hacken
  • Lagerung von verpacktem Fleisch
  • Lagerung von Rohstoffen
  • Einstellung und Verschrauben von Systemen
  • Anlagenwartung, Gerüstbau, Handhabung von Rohren, Isolierungen, Klempnerarbeiten und Sandstrahlen


Grip Design: Strukturiertes Rautengriffprofil

Standards:
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN 374:2003
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 388:2016
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • Food Type: Rubber
  • Category III
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Blau
Dicke:
0.42 mm
Länge:
330
Silikonfrei:
Ja
Größe:
10,5
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3101X
Schutz gegen chemische Risiken:
AJKLPT
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 2,85*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,99*
€ 2,86*
8 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 2,94*
6 Tage
67
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 3,08*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 3,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37501065
ab € 1,92*
Ähnlich
Ansell
37501075
ab € 1,92*
Ähnlich
Ansell
37501085
ab € 1,91*
Ähnlich
Ansell
37501095
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.