Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Ansell AlphaTec® 37-501, Größe 10,5
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-284653
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
37501105
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Offene Stulpe für eine gute Luftzirkulation und kühle Hände.
Typ:
Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz
Exzellente Resistenz gegen viele Lösemittel und auf Öl basierende Chemikalien.
Sehr gute Abriebfestigkeit.
Flexibel und komfortabel mit exzellenter Fingerbeweglichkeit.
Anwendungsbereiche:
Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße
Reparatur und Wartung von Anlagen
Montage und Demontage von Anlagen
Aufschneiden/Zuschneiden/Hacken
Lagerung von verpacktem Fleisch
Lagerung von Rohstoffen
Einstellung und Verschrauben von Systemen
Anlagenwartung, Gerüstbau, Handhabung von Rohren, Isolierungen, Klempnerarbeiten und Sandstrahlen
Grip Design:
Strukturiertes Rautengriffprofil
Standards:
EN ISO 374-1:2016
EN 374:2003
EN ISO 374-5:2016
EN 388:2016
EN 388:2003
EN 388:2016 +A1:2018
EN 420:2003 + A1:2009
EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
Food Type: Rubber
Category III
REACH Compliant
Verpackungseinheit:
12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Blau
Dicke:
0.42 mm
Länge:
330
Silikonfrei:
Ja
Größe:
10,5
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3101X
Schutz gegen chemische Risiken:
AJKLPT
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh vollwertig gr.10,5
,
Chemikalienschutzhandschuh
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3995
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,00*
€ 2,85*
Lager 281
7 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 2,91*
Lager 302
5 Tage
67
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 3,07*
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 3,12*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 37,56* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec 37501 Handschuhe Größe 6,5
Ansell
37501065
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 37501 Handschuhe Größe 7,5
Ansell
37501075
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 37501 Handschuhe Größe 8,5
Ansell
37501085
ab € 1,92*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 37501 Handschuhe Größe 9,5
Ansell
37501095
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen