Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweganzug Tychem F, Gr. L, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweganzug Tychem F, Gr. L, grau
Einweganzug Tychem F, Gr. L, grau
Einweganzug Tychem F, Gr. L, grau
Einweganzug Tychem F, Gr. L, grau
Einweganzug Tychem F, Gr. L, grau
Einweganzug Tychem F, Gr. L, grau
Einweganzug Tychem F, Gr. L, grau
Einweganzug Tychem F, Gr. L, grau
Einweganzug Tychem F, Gr. L, grau
Einweganzug Tychem F, Gr. L, grau
Einweganzug Tychem F, Gr. L, grau
Einweganzug Tychem F, Gr. L, grau
Artikel-Nr.:
     4012-288159
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13395221
EAN/GTIN:
     5450208004747
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Einweganzug Tychem® »6000F«

Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605 Eigenschaften: • Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4, 5, 6 • Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug • Für den Einsatz in verschiedenen Ex-Zonen geeignet • Antistatisch • Flüssigkeitsdicht bis 3 bar • Barriere gegenüber organischen und hochkonzentrierten Chemikalien Ausführung: • Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet • Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz • Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung • Eingeklebter Rückengummi • Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen Material: Tychem® 6000F Anwendungsbereiche: Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen, wie z. B. chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination von verseuchten Böden, Gefahrstoffentsorgung, Aufräumarbeiten nach Chemieunfällen

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
D13395221
Herstellername:
Dupont De Nemours S.a.r.l./Tyvek
Markenname:
DuPont
Ursprungsland:
VR China
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 25,82*
25 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 24,25*
€ 27,85*
Lager 4012
36
1
€ 6,90*
ab € 24,59*
€ 30,20*
3 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 24,72*
€ 30,48*
1 Tag
106
1
€ 5,45*
ab € 25,12*
€ 30,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLS
8011012
ab € 13,56*
Ähnlich
BLS
8006334
ab € 17,24*
Ähnlich
BLS
8006335
ab € 2,60*
Ähnlich
BLS
8116005
ab € 26,29*
Ähnlich
DuPont
D13395545
ab € 24,18*
Ähnlich
k.A.
840173
ab € 21,69*
Ähnlich
DuPont
TF CHZ5 T GY 00, D15344201
ab € 23,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.