Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh OXXA X-Treme-Lite PU, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh OXXA X-Treme-Lite PU, Größe 10
Handschuh OXXA X-Treme-Lite PU, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-494390
Hersteller:
     Majestic
Herst.-Nr.:
     1.51.100.10
EAN/GTIN:
     8718249026591
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »OXXA X-Treme-Lite 51-100«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Erhöhter Grad an Beweglichkeit und Flexibilität
•Anti-Rutsch-Eigenschaften dank PU-Beschichung
•Sehr guter Griff auf trockenen und fettigen Gegenständen
•Extrem dünn und trotzdem robust
•Abriebfest
•Superleichte PU-Beschichtung
•18-Gauge-Stricktechnik
Material: Feinstrick
Farbe: schwarz-blau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.0.
Herstellerartikelnummer:
1.51.100.10
Herstellername:
Majestic GmbH
Markenname:
OXXA
Ursprungsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gr 10 pu schnittschutzhandschuhe, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Majestic
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 3,31*
€ 4,63*
Lager 4012
24
12
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 4,67*
7 Tage
24
12
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 4,72*
2 Tage
24
12
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 4,86*
5 Tage
24
12
€ 4,30*
ab € 3,71*
€ 5,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 56,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.