Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OXXA Montagehandschuh X-Treme-Lite 51-100, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
OXXA Montagehandschuh X-Treme-Lite 51-100, Gr. 10
OXXA Montagehandschuh X-Treme-Lite 51-100, Gr. 10
OXXA Montagehandschuh X-Treme-Lite 51-100, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152534
Hersteller:
     OXXA
Herst.-Nr.:
     1.51.100.10
EAN/GTIN:
     8718249026591
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
OXXA Montagehandschuh X-Treme-Lite 51-100

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388
  • Erhöhter Grad an Beweglichkeit und Flexibilität
  • Anti-Rutsch-Eigenschaften dank PU-Beschichung
  • Sehr guter Griff auf trockenen und fettigen Gegenständen
  • Extrem dünn und trotzdem robust
  • Abriebfest
  • Superleichte PU-Beschichtung
  • 18-Gauge-Stricktechnik
  • Farbe: schwarz-blau
Material: 
Feinstrick
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 2
Kategorie:
Kat. II
Durchstichfestigkeit:
Stufe 0
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
OXXA
Größe:
10
Normen:
EN 388
Schutz:
EN 388: 3.1.2.0
Material:
PU / Textil
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gr 10 pu schnittschutzhandschuhe, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Schutzhandschuh, OXXA®, Majestic, Handschuh, GmbH, Feinstrickhandschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 3,31*
€ 4,63*
3 Tage
24
12
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 4,67*
7 Tage
24
12
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 4,72*
2 Tage
24
12
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 4,86*
5 Tage
24
12
€ 4,30*
ab € 3,71*
€ 5,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 600 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 55,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.