Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 30 l 405 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb 30 l 405 mm blau
Papierkorb 30 l 405 mm blau
Artikel-Nr.:
     4012-600730
Herst.-Nr.:
     H61061.34
EAN/GTIN:
     4012086051124
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
";Systempapierkorb the german

• Mit umlaufendem Griffrand

"
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
405 mm
Fassungsvermögen:
30 l
Ø:
390 mm
Herstellerartikelnummer:
H61061.34
Herstellername:
helit innovative
Markenname:
helit
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 9,70*
10 Tage
25
1
€ 5,87*
ab € 7,64*
€ 9,71*
3 Tage
76
1
€ 2,90*
ab € 8,81*
€ 11,09*
3 Tage
46
1
€ 4,79*
ab € 9,24*
€ 11,65*
Lager 4012
54
1
€ 6,90*
ab € 13,22*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 3,12*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 3,07*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 3,65*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,99*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 4,01*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,69*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0450
ab € 54,54*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.