Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh MaxiFlex Endurance AD-APT, Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh MaxiFlex Endurance AD-APT, Gr.9
Handschuh MaxiFlex Endurance AD-APT, Gr.9
Handschuh MaxiFlex Endurance AD-APT, Gr.9
Handschuh MaxiFlex Endurance AD-APT, Gr.9
Handschuh MaxiFlex Endurance AD-APT, Gr.9
Handschuh MaxiFlex Endurance AD-APT, Gr.9
Handschuh MaxiFlex Endurance AD-APT, Gr.9
Artikel-Nr.:
     4012-701446
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2456/9
EAN/GTIN:
     4792249061572
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »MaxiFlex® Endurance™ AD-APD®«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 Eigenschaften: • Hohe Abriebfestigkeit • Maximale Atmungsaktivität • Handfläche beschichtet mit Noppen • Verstärkte Daumenbeuge • AD-APD® (31 % weniger Schwitzen) Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen Material: Träger aus Nylon, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: 25 cm Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.A.
Herstellerartikelnummer:
2456/9
Herstellername:
BIG Arbeitsschutz GmbH
Markenname:
ATG
Ursprungsland:
Sri Lanka
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 3,85*
6 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 3,98*
Lager 4012
552
12
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 4,46*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 3,63*
€ 4,50*
1 Tag
1404
12
€ 5,45*
ab € 3,68*
€ 4,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 53,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
2456-10
ab € 3,10*
Ähnlich
ATG
2456-11
ab € 3,21*
Ähnlich
ATG
2456-7
ab € 3,26*
Ähnlich
ATG
2456-8
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.