| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4792249061572 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2456-9 EAN/GTIN: 4792249061572 |
| |
|
| | |
| Montagehandschuh »MaxiFlex® Endurance™ AD-APD®« Zulassung/Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020 Eigenschaften: • Hohe Abriebfestigkeit • Maximale Atmungsaktivität • Handfläche beschichtet mit Noppen • Verstärkte Daumenbeuge • AD-APD® (31 % weniger Schwitzen) • Touchscreenfähig • Waschbar bis 60 °C Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen Material: Träger aus Nylon-Spandex, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: ca. 23 cm bei Größe 10 Farbe: schwarz-grau Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636219 | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, noppenhandschuh, Schnittschutzhandschuh, Handschuh, Arbeitshandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,07* | € 3,84* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 3,59* | € 4,45* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 3,63* | € 4,50* | | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,31* | € 4,59* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,71* | € 4,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|