Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschneider 800mm LightCUT VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eckschneider 800mm LightCUT VBW
Eckschneider 800mm LightCUT VBW
Artikel-Nr.:
     4012-727518
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     984050
EAN/GTIN:
     4005887012029
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Eckschneider LightCut® Nr. 984

• Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen
• Schenkel aus Aluminium-Schenkel
• Spezialstahl
• Begrenzungsanschlag mit Pufferzone
• Exzenterschrauben zum Nachstellen der Messer
• Messerkopf austauschbar

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
800 mm
Schneid-Ø 19 HRC:
11 mm
Schneid-Ø 40 HRC:
9 mm
Schneid-Ø 48 HRC:
8 mm
Markenname:
VBW
Herstellername:
VBW Werkzeugfabrik GmbH
Herstellerartikelnummer:
984050
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 114,22*
€ 132,68*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 114,05*
€ 133,16*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 114,84*
€ 133,28*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 118,59*
€ 138,12*
Lager 4012
3
€ 4,90*
ab € 131,77*
€ 153,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 151,44*
Ähnlich
VBW
ab € 119,02*
Ähnlich
VBW
ab € 162,61*
Ähnlich
VBW
ab € 76,11*
Ähnlich
VBW
ab € 120,62*
Ähnlich
VBW
ab € 140,12*
Ähnlich
VBW
ab € 178,76*
Ähnlich
VBW
ab € 249,29*
Ähnlich
VBW
ab € 349,65*
Ähnlich
VBW
ab € 86,02*
Ähnlich
VBW
ab € 121,33*
Ähnlich
VBW
ab € 159,93*
Ähnlich
VBW
ab € 226,71*
Ähnlich
VBW
ab € 57,50*
Ähnlich
VBW
ab € 70,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.