Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltknarre 1/2" 265mm 60Zähne Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umschaltknarre 1/2" 265mm 60Zähne Stahlwille
Umschaltknarre 1/2" 265mm 60Zähne Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740454
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     515-2K
EAN/GTIN:
     4018754177844
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
Umschaltknarre 1/2" Nr. 515

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Umschaltung mittels Metalldrehscheibe
• DIN 3122, ISO 3315
• 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
• 60 Zähne
• Kugelarretierung
• 2-Komponentengriff

Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
Anzahl Zähne:
60
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
515-2K
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, stahlwille 1/2 umschaltknarre, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, 515, 4018754177844, 1/2-Umschaltknarre, Betätigungswerkzeug, Knarre
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,18*
€ 39,92*
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 33,38*
€ 39,96*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,41*
€ 39,96*
1
€ 4,90*
ab € 32,29*
€ 40,36*
4 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 33,94*
€ 40,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 15,15*
Zubehör
Stahlwille
ab € 50,38*
Zubehör
Stahlwille
ab € 53,64*
Zubehör
Stahlwille
ab € 101,97*
Zubehör
Stahlwille
ab € 94,98*
Zubehör
Stahlwille
ab € 106,32*
Zubehör
Stahlwille
ab € 78,29*
Zubehör
Stahlwille
ab € 6,46*
Zubehör
Stahlwille
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.