Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.-Knarre 515 1/2 Zoll 60 Z.Schaltscheibe STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-604494
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     13231011
EAN/GTIN:
     4018754177844
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · mit 2-Komponentengriff · Rückschwenkwinkel 6º 60 Zähne DIN 3122/ISO 3315 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
Oberfläche:
verchromt
Antrieb:
1/2 ″
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
Schaltscheibe
Antrieb mm:
12,5 mm
Anzahl Zähne:
60
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, stahlwille 1/2 umschaltknarre, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, Antriebs- und Verbindungsteile, Hebelumschaltknarre, Hebelumschaltknarren, Knarren, Ratsche, Umschaltknarren
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,18*
€ 39,92*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 33,38*
€ 39,96*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,41*
€ 39,96*
1
€ 4,90*
ab € 32,29*
€ 40,36*
Lager 4757
24
1
€ 4,95*
ab € 33,94*
€ 40,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 15,15*
Zubehör
Stahlwille
ab € 50,38*
Zubehör
Stahlwille
ab € 53,64*
Zubehör
Stahlwille
ab € 101,97*
Zubehör
Stahlwille
ab € 94,98*
Zubehör
Stahlwille
ab € 106,32*
Zubehör
Stahlwille
ab € 78,29*
Zubehör
Stahlwille
ab € 6,46*
Zubehör
Stahlwille
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.