Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen verschweißt - mit Drehgriffschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen verschweißt - mit Drehgriffschloss
Etagenwagen verschweißt - mit Drehgriffschloss
Artikel-Nr.:
     4012-778159
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.987
EAN/GTIN:
     4035694010642
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Etagenwagen mit Drahtgitterwänden und Türen, Drehgriffschloss

Robuste Qualität mit Schiebe-/Ziehbügel
Stahlkonstruktion komplett verschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Drahtgitter: 50x50 mm. Schiebe-/Ziehbügel eingeklappt bündig abschließend mit dem Rahmen.
Stabile Einlegeböden
Holzwerkstoffplatten, 4 lose, 1 fester, Oberfläche Buchendekor.
Etagenhöhen durch Bodenträger im 100-mm-Raster variabel einsetzbar.
Tragkraft pro Boden 80 kg.
Drahtgitter: 50x50 mm
Wandhöhe: 1530 mm.
Gesamthöhe: 1800 mm.
Etagenhöhen
Grundboden: bei 290 mm Höhe.
Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos) Ø 200x50 mm.
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
Serienmäßig mit EasyStop



Ausführung
Mit Doppelflügeltur und Drehgriffschloss.

Weitere Informationen:
Außenmaße LxBxH:
1115x730x1810 mm
Ladefläche LxB:
1045x685 mm
Gewicht:
117,5 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,43*
€ 849,54*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,57*
€ 849,55*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,95*
€ 912,60*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,59*
€ 928,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,98*
€ 946,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,54*
€ 1.010,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,15*
€ 999,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,04*
€ 974,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,12*
€ 954,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,43*
€ 933,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174963-YY
ab € 23,55*
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174964-YY
ab € 28,11*
Ähnlich
Cordes
sw-700.440
ab € 720,51*
Ähnlich
Cordes
sw-800.440
ab € 820,76*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL1023
ab € 839,62*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL2000
ab € 837,34*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL3000
ab € 842,08*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL1018
ab € 842,61*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL3020
ab € 840,72*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL5012
ab € 838,74*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL6001
ab € 842,63*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL7016
ab € 841,41*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL7035
ab € 841,80*
Ähnlich
Variofit
sw-800.440-RAL1023
ab € 959,67*
Ähnlich
Variofit
sw-800.440-RAL2000
ab € 958,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.