Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDES, Kastenwagen, Tragl. 500 kg, Drahgitter,, 5 Ladefl. LxB 1045x685 mm, RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen fest verschweißt, mit Drehgriffschloss 1.145 x 740 x 1.800 mm
Etagenwagen fest verschweißt, mit Drehgriffschloss 1.145 x 740 x 1.800 mm
Artikel-Nr.:
     6922-11470-D57-sw-700.987
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.987
EAN/GTIN:
     4035694010642
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Kastenwagen, Gitterwände, 1 Doppelflügeltür, 5 Ladeflächen LxB 1045x685 mm, Außenmaße LxBxH 1115x730x1810 mm, Traglast 500 kg, RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,43*
€ 849,54*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,57*
€ 849,55*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,95*
€ 912,60*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,59*
€ 928,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,98*
€ 946,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,16*
€ 1.104,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,61*
€ 1.095,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,84*
€ 1.068,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,65*
€ 1.046,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,59*
€ 1.020,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174963-YY
ab € 23,55*
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174964-YY
ab € 28,11*
Ähnlich
Cordes
sw-700.440
ab € 720,51*
Ähnlich
Cordes
sw-800.440
ab € 820,76*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL1023
ab € 839,62*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL2000
ab € 837,34*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL3000
ab € 842,08*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL1018
ab € 842,61*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL3020
ab € 840,72*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL5012
ab € 838,74*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL6001
ab € 842,63*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL7016
ab € 841,41*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL7035
ab € 841,80*
Ähnlich
Variofit
sw-800.440-RAL1023
ab € 959,67*
Ähnlich
Variofit
sw-800.440-RAL2000
ab € 958,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.