Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen fest verschweißt , Drahtgitter , Doppelflügeltür mit Drehgriffschloss, Ladefläche 1.045 x 685 mm , Traglast 500kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Etagenwagen fest verschweißt ,mit 1 festen und 4 variablen Böden, Doppelflügeltür mit Drehgriff, bündig mit den Türen , Ladefläche 1.000 x 680 mm , Traglast 500kg
Produktbild - Etagenwagen fest verschweißt ,mit 1 festen und 4 variablen Böden, Doppelflügeltür mit Drehgriff, bündig mit den Türen , Ladefläche 1.000 x 680 mm , Traglast 500kg
Detailbild
Easy Stop-Logo
Schloss
TÜV-Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-700.987
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.987
EAN/GTIN:
     4035694010642
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Stahlkonstruktion fest verschweißt; mit Doppelflügeltür; die Wagen mit Doppelflügeltür und Treibriegelverschluss sind mit Hebel- oder Drehgriff erhältlich; Doppelflügeltür abschließbar mittels Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln ( Wagen untereinander verschieden schließend); mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen des Wagens steht; Stirn- und Längswände, Dach und Türen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagenböden durch Bodenträger variabel im Raster von 100 mm einsetzbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.115 x 730 x 1.810 mm
Ladefläche:
1045 x 685 mm
Traglast je Boden:
80 kg
Rad ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
117,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, Kastenwagen, cordes kastenwagen, kastenwagen, Kommisionierwagen, Tischwagen, Werkstattwagen, Drahtkastenwagen, Holzkastenwagen, Dreiwandwagen, Vierwandwagen, Blechkastenwagen, Paketwagen, Aktenwagen, Zusatzboden, Zusatztablett, Tablett, Etagenwagen verzinkt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,43*
€ 849,54*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,57*
€ 849,55*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,95*
€ 912,60*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,59*
€ 928,16*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,98*
€ 946,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,59*
€ 1.126,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,61*
€ 1.112,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 915,92*
€ 1.089,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 897,60*
€ 1.068,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,44*
€ 1.039,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 855,98*
€ 1.018,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,20*
€ 1.006,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,98*
€ 986,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174963-YY
ab € 23,55*
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174964-YY
ab € 28,11*
Ähnlich
Cordes
sw-700.440
ab € 720,51*
Ähnlich
Cordes
sw-800.440
ab € 820,76*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL1023
ab € 839,62*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL2000
ab € 837,34*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL3000
ab € 842,08*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL1018
ab € 842,61*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL3020
ab € 840,72*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL5012
ab € 838,74*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL6001
ab € 842,63*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL7016
ab € 841,41*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL7035
ab € 841,80*
Ähnlich
Variofit
sw-800.440-RAL1023
ab € 959,67*
Ähnlich
Variofit
sw-800.440-RAL2000
ab € 958,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.