Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell Mercury 43-113, Größe 10, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell Mercury 43-113, Größe 10, gelb
Handschuh Ansell Mercury 43-113, Größe 10, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-962631
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     43-113/10
EAN/GTIN:
     0076490497385
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 1.5.4.X.E. / EN 407 4.3.4.2.1.X.
Herstellerartikelnummer:
43-113/10
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, 31540010, Schutz-Handschuh
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 20,74*
€ 24,68*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,40*
€ 24,74*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 22,75*
€ 26,07*
4 Tage
77
6
Frei Haus
ab € 22,45*
€ 26,14*
5 Tage
64
6
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 26,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 24,68*
€ 29,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,76*
€ 28,27
pro Paar
ab 12 Paar
€ 23,70*
€ 28,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paar
ab 24 Paar
€ 22,94*
€ 27,30
pro Paar
ab 36 Paar
€ 22,88*
€ 27,23
pro Paar
ab 72 Paar
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 148,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
43113110
ab € 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.