Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Motorschutzrelais
>
Artikel
EATON ZB150-125 Motorschutzrelais 95-125A 278465
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0132885
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
278465
EAN/GTIN:
4015082784652
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais ZB bis 150 A, Zubehör: Motorschutzrelais, Baugröße: ZB150, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM80, DILM95, DILM115, DILM150, DILM170, DILMF80, DILMF95, DILMF115, DILMF150, DIULM80, DIULM95, DIULM115, DIULM150, SDAINLM140, SDAINLM165, SDAINLM200, SDAINLM260, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP00
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Motorüberwachung
Weitere Suchbegriffe:
Temperaturüberwachungsrelais
,
Thermorelais
,
Überlastrelais
,
motorschutzrelais eaton
,
eaton motorschutzrelais
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7BVF2
10 Tage
186
€ 4,95*
ab € 89,49*
€ 115,71*
Lager 9655
27 Tage
19
€ 8,90*
ab € 120,17*
€ 137,61*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,37*
€ 139,45*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,85*
€ 172,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 157,14*
€ 179,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
216423 - M22-XD-R
Eaton
216423
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton DILM Eaton Moeller Leistungsschütz / 400 V Spule, 3 -polig 2 Schließer, 2 Öffner / 170 A, Umkehrend
Eaton
239578 DILM115-22(RAC240)
ab € 350,07*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 110 V Spule, 3 -polig , Umkehrend
Eaton
239399 DILM80(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 200,17*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 110 V Spule, 3 -polig , Umkehrend
Eaton
239408 DILM80(110V50/60HZ)
ab € 209,21*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 120 V Spule, 3 -polig , Umkehrend
Eaton
104472 DILMF80(RAC120)
ab € 323,36*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 130 V Spule, 3 -polig , Umkehrend
Eaton
239567 DILM115(RDC130)
ab € 352,64*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig , Umkehrend
Eaton
239577 DILM115-22(RAC120)
ab € 350,29*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig , Umkehrend
Eaton
239590 DILM150(RAC500)
ab € 452,61*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig , Umkehrend
Eaton
239593 DILM150(RDC130)
ab € 433,04*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig , Umkehrend
Eaton
239400 DILM80(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 223,36*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig , Umkehrend
Eaton
239384 DILM80(208V60HZ)
ab € 224,67*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig , Umkehrend
Eaton
239409 DILM80(220V50/60HZ)
ab € 224,85*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig 1 NC, Umkehrend
Eaton
107012 DILM170(RAC120)
ab € 499,15*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig 1 NC, Umkehrend
Eaton
239512 DILM95(RDC130)
ab € 342,22*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig 1 NC, Umkehrend
Eaton
104479 DILMF115(RAC48)
ab € 468,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen