Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Motorschutzrelais, Typ ZB 150-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON Motorschutzrelais, Typ ZB 150-125
EATON Motorschutzrelais, Typ ZB 150-125
Artikel-Nr.:
     7BVF2-10524
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278465
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

EATON Motorschutzrelais, Typ ZB 150-125

Motorschütz mit 1 Schließer und 1 Öffner zum Direktanbau an den Schütz oder Einzelaufstellung mit Sockel. Geeignet zum Schutz von EEx-e-Motoren

Produktmerkmale:

  • Baugröße : DILM 80 bis DILM 170
  • Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60947, VDE0660 T.102
  • Auslöseklasse 10A
  • Schnappmontage
  • Schutzart IP00
  • Finger -und Handrückensicher nach EN 50274 bei senkrechter Betätigung von vorne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7BVF2
186
€ 4,95*
ab € 89,49*
€ 115,71*
27 Tage
19
€ 8,90*
ab € 120,17*
€ 137,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,37*
€ 139,45*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,85*
€ 172,03*
Frei Haus
ab € 157,14*
€ 179,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7BVF2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7BVF2
Versand: Lager 7BVF2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 165,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7BVF2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216423
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
239578 DILM115-22(RAC240)
ab € 350,07*
Zubehör
Eaton
239399 DILM80(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 200,17*
Zubehör
Eaton
239408 DILM80(110V50/60HZ)
ab € 209,21*
Zubehör
Eaton
104472 DILMF80(RAC120)
ab € 323,36*
Zubehör
Eaton
239567 DILM115(RDC130)
ab € 352,64*
Zubehör
Eaton
239577 DILM115-22(RAC120)
ab € 350,29*
Zubehör
Eaton
239590 DILM150(RAC500)
ab € 452,61*
Zubehör
Eaton
239593 DILM150(RDC130)
ab € 433,04*
Zubehör
Eaton
239400 DILM80(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 223,36*
Zubehör
Eaton
239384 DILM80(208V60HZ)
ab € 224,67*
Zubehör
Eaton
239409 DILM80(220V50/60HZ)
ab € 224,85*
Zubehör
Eaton
107012 DILM170(RAC120)
ab € 499,15*
Zubehör
Eaton
239512 DILM95(RDC130)
ab € 342,22*
Zubehör
Eaton
104479 DILMF115(RAC48)
ab € 468,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.