Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Phoenix RT 8 3049042 Bolzenanschlussklemme
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0171244
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3049042
EAN/GTIN:
4046356140027
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
... >
Verbindungstechnik
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen phoenix contact
,
reihenklemmen
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 8,92*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,3952*
€ 8,9426*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,61427*
€ 9,02427*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,62*
€ 9,03*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,7472*
€ 9,1872*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,02427*
€ 10,73888
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61427*
€ 9,06098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 225,60675* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussdeckel
Phoenix Contact
3049194
ab € 0,6316*
Zubehör
Abteilungstrennplatte
Phoenix Contact
3003062
ab € 1,245*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Endhalter
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Schraubendreher
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,10*
Zubehör
Steckbrücke
Phoenix Contact
1040620
ab € 2,559*
Zubehör
Steckbrücke
Phoenix Contact
3005947
ab € 0,588*
Zubehör
Steckbrücke
Phoenix Contact
3005948
ab € 2,53*
Zubehör
Streckenverlängerung
Phoenix Contact
3049916
ab € 0,0912*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,059*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen