Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12361643 LED-Einbaustrahler 350mA,7W,3000K,titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0397477
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12361643
EAN/GTIN:
     4250047796619
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler, titan matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 7 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 740 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,05*
€ 42,05*
€ 5,00*
ab € 36,83*
€ 49,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,96*
€ 49,37*
€ 8,50*
ab € 37,40*
€ 49,92*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,98*
€ 50,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 31,11*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 26,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640000
ab € 23,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 25,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,45*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 19,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17684000
ab € 41,03*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17684010
ab € 37,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657010
ab € 37,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.