Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler, IP20, rund, Ø 8.2cm, Plug&Play 350mA, 7W 3000K 740lm 38°, schwenkbar 30°, Titan matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler, IP20, rund, Ø 8.2cm, Plug&Play 350mA, 7W 3000K 740lm 38°, schwenkbar 30°, Titan matt
LED Einbaustrahler, IP20, rund, Ø 8.2cm, Plug&Play 350mA, 7W 3000K 740lm 38°, schwenkbar 30°, Titan matt
LED Einbaustrahler, IP20, rund, Ø 8.2cm, Plug&Play 350mA, 7W 3000K 740lm 38°, schwenkbar 30°, Titan matt
LED Einbaustrahler, IP20, rund, Ø 8.2cm, Plug&Play 350mA, 7W 3000K 740lm 38°, schwenkbar 30°, Titan matt
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-12361643
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12361643
EAN/GTIN:
     4250047796619
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler, IP20, rund, Ø 8.2cm, Plug&Play 350mA, 7W 3000K 740lm 38°, schwenkbar 30°, Titan matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Marke: Brumberg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampennennstrom: 350 mA
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 3,8 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: Titan
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Größe: Ø: 8,2 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Downlight
  • Montageart: Einbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: BRUM-12361643
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 740 lm
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Material: Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,05*
€ 42,05*
€ 5,00*
ab € 36,83*
€ 49,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,96*
€ 49,37*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 37,40*
€ 49,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,98*
€ 50,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 31,11*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 26,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640000
ab € 23,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 25,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,45*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 19,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17684000
ab € 41,03*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17684010
ab € 37,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657010
ab € 37,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.