Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTI 16-NLS-FI 1030130 Installationsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0642442
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1030130
EAN/GTIN:
     4055626533124
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Installationsklemme, mit Endhalterfunktion, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 70 A, Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,137*
€ 2,937*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,26*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,4023*
€ 3,2923*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,464*
€ 3,374*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,37146*
€ 3,55146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55146*
€ 4,22624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31146*
€ 3,94064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24146*
€ 3,85734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04146*
€ 3,61934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85146*
€ 3,39324
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,37146*
€ 2,82204
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0404033
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0404046
ab € 0,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0421032
ab € 0,3982*
Zubehör
Phoenix Contact
0423030
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0423043
ab € 0,5782*
Zubehör
Phoenix Contact
1030137
ab € 0,582*
Zubehör
Phoenix Contact
0401023
ab € 3,891*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.