Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsäge-Doppelset DWE305PKXL 1100 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säbelsäge-Doppelset 1.100 Watt
Säbelsäge-Doppelset 1.100 Watt
Artikel-Nr.:
     415-dewDWE305PKXL-QS
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE305PKXL-QS
EAN/GTIN:
     5035048614242
Datenblatt
Suchbegriffe:
Reciprosäge
Säbelsäge
Tigersäge
Elektro-Winkelschleifer

Lieferumfang:

  • 2 x 1100 Watt Säbelsäge DWE305PK
  • 2 x Transportkoffer

Produktbeschreibung:

  • durchzugsstarker Hochleistungsmotor für schwere Arbeiten
  • spezieller Sägeschuh für beste Schnittergebnisse auch bei gewellten Materialien
  • werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
  • vierfache Sägeblatt-Positionierung für vielseitige Anwendungen
  • elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechte Arbeiten
  • Griffgummierung
  • min./max. Frequenz: 50 / 60 Hz
  • Leerlaufhubzahl: 0 - 2800 1/min
  • max. Schnitttiefe in PVC: 130 mm
Weitere Informationen:
Drehzahl:
11500 U/min
Gewicht:
2,2 kg
Höhe:
80 mm
Länge:
285 mm
Leistung:
1100 Watt
Typ:
Säbelsäge
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, dewalt reciprosäge, reciprosäge, Akku-Säbelsäge, Akku-Säge, Dewalt, Handkreissäge, Sägekette, Sägen, Schwert mit Sägekette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,58*
€ 359,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,80*
€ 359,11*
Frei Haus
ab € 313,96*
€ 371,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,44*
€ 373,21*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,26*
€ 374,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,86*
€ 446,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,17*
€ 441,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,11*
€ 411,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,63*
€ 399,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,26*
€ 387,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS312D2-QW
ab € 209,03*
Ähnlich
DeWalt
DCS312NT
ab € 139,66*
Ähnlich
DeWalt
DCS369NT-XJ
ab € 111,06*
Ähnlich
DeWalt
DCS386NT-XJ
ab € 233,70*
Ähnlich
DeWalt
DCS389NT-XJ
ab € 330,31*
Ähnlich
DeWalt
DWE305PK
ab € 193,76*
Ähnlich
DeWalt
DCS382NT-XJ
ab € 220,08*
Ähnlich
DeWalt
DCS367NT-XJ
ab € 158,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.