Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DWE305PKXL Säbelsäge DWE305PKXL-QS 1100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R548531
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE305PKXL-QS
EAN/GTIN:
     5035048614242
Suchbegriffe:
Reciprosäge
Säbelsäge
Tigersäge
Elektro-Winkelschleifer
Werkzeugloses Sägeblatt-Wechselsystem. Vierfache Sägeblatt-Positionierung für vielseitige Anwendungen. Säbelsäge mit durchzugsstarkem 1.100 Watt Hochleistungsmotor. Elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechte Arbeiten. Spezieller Sägeschuh für beste Schnittergebnisse auch bei gewellten Materialien.
Lieferumfang:
2x Säbelsäge + 2x Transportkoffer
Weitere Informationen:
Leistung:
1100 W
Gewicht:
3.5 kg
Schnitttiefe max. (Holz):
280 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Produkt-Art:
Säbelsäge
Hubhöhe (max.):
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, reciprosäge, 05035048614242, DEWALT, DWE305PKXL, Elektro-säge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,96*
€ 357,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,39*
€ 357,68*
Lager 615
Frei Haus
ab € 313,08*
€ 371,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,58*
€ 371,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,06*
€ 373,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,74*
€ 442,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,64*
€ 429,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,09*
€ 424,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,39*
€ 391,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,76*
€ 382,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,08*
€ 372,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS312D2-QW
ab € 208,90*
Ähnlich
DeWalt
DCS312NT
ab € 140,24*
Ähnlich
DeWalt
DCS369NT-XJ
ab € 111,70*
Ähnlich
DeWalt
DCS386NT-XJ
ab € 234,28*
Ähnlich
DeWalt
DCS389NT-XJ
ab € 333,54*
Ähnlich
DeWalt
DWE305PK
ab € 195,15*
Ähnlich
DeWalt
DCS382NT-XJ
ab € 220,73*
Ähnlich
DeWalt
DCS367NT-XJ
ab € 168,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.