Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller automatisch ZECA 7515 RNF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelaufroller automatisch ZECA 7515 RNF
Kabelaufroller automatisch ZECA 7515 RNF
Artikel-Nr.:
     415-elmag44210
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44210
EAN/GTIN:
     9004853442100
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 2m
kabelaufroller
kabelaufroller elmag

Produktbeschreibung:

  • Kabelführungsöffnung mit Rollen
  • Blockiervorrichtung mit Zahnarretierung alle 50 cm
  • Blockiervorrichtung abschaltbar
  • Kollektor mit Messingringen und Sonderbürsten mit äußerst geringem Spannungsabfall
  • effektive radiale Reichweite von bis zu 48 Meter
  • Kabellänge von bis zu 24 Meter
  • effektive radiale Reichweite von bis zu 40 Meter
  • Kabellänge von bis zu 20 Meter
  • elektrische Spannung 230 bzw. 400 Volt
  • Kunststoffgehäuse
  • Kabelqualität: H07RN-F
  • Kabeldimension: 5 x 1,5 mm²
  • Kabellänge: 17 m
  • Belastbarkeit aufgerollt: 1500 Watt
  • Belastbarkeit abgerollt: 2200 Watt
Weitere Informationen:
Breite:
205 mm
Höhe:
361 mm
Länge:
470 mm
Schutzklasse:
IP 42
Spannung:
400 Volt
Typ:
Kabelaufroller
Weitere Suchbegriffe: Aufroller, automatisch, Dataflux, Elmag, Kabel, Zeca
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,93*
€ 480,35*
€ 4,90*
ab € 411,14*
€ 480,36*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,47*
€ 482,63*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,67*
€ 531,58*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,32*
€ 589,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,52*
€ 701,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,78*
€ 675,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 553,59*
€ 658,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,04*
€ 622,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,50*
€ 575,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,32*
€ 544,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44220
ab € 808,65*
Ähnlich
ELMAG
44221
ab € 808,92*
Ähnlich
ELMAG
44240
ab € 1.792,93*
Ähnlich
ELMAG
44241
ab € 1.958,15*
Ähnlich
ELMAG
44242
ab € 2.189,50*
Ähnlich
ELMAG
44211
ab € 411,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.