Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Autom. Kabelaufroller ZECA, 7515/RNF, 15+2 Meter, 5x1,5mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Autom. Kabelaufroller ZECA, 7515/RNF, 15+2 Meter, 5x1,5mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG Autom. Kabelaufroller ZECA, 7515/RNF, 15+2 Meter, 5x1,5mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG Autom. Kabelaufroller ZECA, 7515/RNF, 15+2 Meter, 5x1,5mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
ELMAG Autom. Kabelaufroller ZECA, 7515/RNF, 15+2 Meter, 5x1,5mm², IP 42 (ohne Zuleitung, Stecker und Kupplung)
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p982880
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44210
EAN/GTIN:
     9004853442100
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 2m
kabelaufroller
kabelaufroller elmag
- Effektive radiale Reichweite von bis zu 40 Meter- Kabellänge von bis zu 20 Meter- Elektrische Spannung 400 Volt- Kunststoffgehäuse

Achtung!

Alle Modelle IP42 auf dieser Seite werden ohne Stecker und ohne Zuleitung geliefert!

  • Schutzklasse IP42
  • Kabelführungsöffnung mit Rollen
  • Blockiervorrichtung mit Zahnarretierung alle 50 cm
  • Kollektor mit Messingringen und Sonderbürsten mit äußerst geringem Spannungsabfall
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
IP 42
Spannung:
400
Kabellänge:
17
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Autom., ZECA,, 7515/RNF,, 15+2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,93*
€ 480,35*
€ 4,90*
ab € 411,14*
€ 480,36*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,47*
€ 482,63*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,67*
€ 531,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,32*
€ 589,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,58*
€ 632,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,47*
€ 583,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,45*
€ 565,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,65*
€ 551,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,67*
€ 518,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44220
ab € 808,65*
Ähnlich
ELMAG
44221
ab € 808,92*
Ähnlich
ELMAG
44240
ab € 1.792,93*
Ähnlich
ELMAG
44241
ab € 1.958,15*
Ähnlich
ELMAG
44242
ab € 2.189,50*
Ähnlich
ELMAG
44211
ab € 411,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.