Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Gripzangen ELORA-515 Spannweite 0 - 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Gripzangen ELORA-515 Spannweite 0 - 15 mm
Axial-Gripzangen ELORA-515 Spannweite 0 - 15 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo0515000003000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0515000003000
EAN/GTIN:
     4022989052111
Suchbegriffe:
Axial-Gripzange
Axialgripzange
elora axial-gripzange
axial gripzange

Die Axial-Gripzangen ELORA-515 ist zum Spannen von U-Profilen und U-förmigen Karosseriefalzen und zum Anpassen von Heckteilen und hinteren Seitenwänden einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • schlanke Form
  • mit Schnell-Lösehebel
  • glanzvernickelt
  • Backen schwarz
  • Backen aus hochfestem Spezialstahl
  • Backenverstellung: 0-15 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
455 g
Länge:
210 mm
Typ:
Gripzange
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Gripzange, Axial-Gripzangen, Bügel-Gripzange, Elora, Gripzange, Ketten-Gripzange, Micro-Gripzange, Rohr-Gripzange, Schweisser-Gripzange, Zangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0516000003000
ab € 42,28*
Ähnlich
Elora
0513000003000
ab € 41,55*
Ähnlich
Elora
0517000003000
ab € 35,16*
Ähnlich
Elora
0500500401000
ab € 71,97*
Ähnlich
Elora
0519000003000
ab € 18,33*
Ähnlich
Elora
0514000003000
ab € 39,32*
Ähnlich
Elora
0519500063000
ab € 226,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.