Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen 32940, mit Bodenplatten, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beistellwagen 32940, mit Bodenplatten, Tragkraft 250 kg
Beistellwagen 32940, mit Bodenplatten, Tragkraft 250 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra32940
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32940
EAN/GTIN:
     4017976632940
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

Beistellwagen mit Schraubkonstruktion aus Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • 4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch
  • 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller
  • Naben mit Rollenlager
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Anzahl der Etagen: 4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
4
Breite:
513 mm
Gewicht:
42 kg
Höhe:
1130 mm
Ladeflächenbreite:
470 mm
Ladeflächenlänge:
940 mm
Länge:
1050 mm
Radgröße:
125 mm
Tragkraft:
250 kg
Typ:
Etagenwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,24*
€ 313,36*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 261,48*
€ 314,85*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,85*
€ 318,79*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,14*
€ 320,21*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,85*
€ 371,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,90*
€ 442,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,45*
€ 427,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,26*
€ 419,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,69*
€ 394,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,19*
€ 373,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,40*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,08*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,86*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,52*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,15*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,58*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 5,00*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,76*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,86*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,20*
Zubehör
Fetra
1786
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.