Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932479911 Herst.-Nr.: 4932479911 EAN/GTIN: 4058546377052 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - sehr gute Griffigkeit durch Nitrilbeschichtung, die vor allem bei einem sehr breiten Temperaturbereich und auf öligen Oberflächen von Vorteil ist
- entwickelt für eine guten Tragekomfort mit sehr atmungsaktivem Innenfutter
- SMARTSWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen
- Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420 und EN388:2016 (4X43D)
Weitere Informationen: | | Größe: | 7 - S | Typ: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,41* | € 14,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,90* | € 14,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,17* | € 15,94* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 11,37* | € 17,80* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,08* | € 19,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|