Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge FSPE 110 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsäge FSPE 110 X
Stichsäge FSPE 110 X
Artikel-Nr.:
     415-mil4933357990
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933357990
EAN/GTIN:
     4002395229185
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Spanreißschutz
Industriestichsäge

Robuste Elektronik-Stichsäge mit 4-fach Pendelhub.

Produktbeschreibung:

  • Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
  • FIXTEC- Sägeblattschnellspannsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung für Gehrungsschnitte bis 45°
  • Handgriff mit Softgrip -Auflage
  • stabile Aluminiumguss-Bodenplatte für exaktes Arbeiten
  • Staubabsaugung mit regelbarer Spanblaseinrichtung
  • Schnittleistung in Stahl/Alu: 10/30 mm
  • Gehrungsschnitte bis: 45°
  • Leerlaufhubzahl: 500 - 3000 U/min
  • Hubhöhe: 26 mm

Lieferumfang

  • Netzkabel 4 m
  • 5-teiliges Sägeblattset
  • Spanreißschutz
  • Gleitsohle
  • Absaugadapter
  • Systemkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Hub:
26 mm
Leistung:
730 Watt
Schnitttiefe:
135 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Stichsäge
Weitere Suchbegriffe: Pendelhubstichsäge, Pendelstichsäge, Stichsäge, gerätekoffer alu, spanreißschutz, Alu, Holz, Kapp-und Gehrungssäge, Kreissäge, Metall, Metallkreissäge, Milwaukee, Säbelsäge, sägen, Stahl
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 246,77*
€ 282,22*
€ 4,90*
ab € 253,80*
€ 288,64*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,55*
€ 291,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,83*
€ 304,97*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,09*
€ 357,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,77*
€ 425,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,97*
€ 395,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,47*
€ 384,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 314,95*
€ 374,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,47*
€ 352,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,73*
€ 349,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,09*
€ 339,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932346082
ab € 1,02*
Zubehör
Milwaukee
4932373086
ab € 8,05*
Zubehör
Milwaukee
4932274654
ab € 1,588*
Zubehör
Milwaukee
4932274651
ab € 2,31*
Zubehör
Milwaukee
4932340012
ab € 1,62*
Zubehör
Milwaukee
4932346081
ab € 1,092*
Zubehör
Milwaukee
4932399307
ab € 1,74*
Zubehör
Milwaukee
4932373387
ab € 8,16*
Zubehör
Milwaukee
4932345826
ab € 1,53*
Zubehör
Milwaukee
4932254064
ab € 0,804*
Zubehör
Milwaukee
4932274315
ab € 0,912*
Zubehör
Milwaukee
4932373393
ab € 7,055*
Zubehör
Milwaukee
4932354508
ab € 0,876*
Zubehör
Milwaukee
4932399308
ab € 7,63*
Zubehör
Milwaukee
4932213231
ab € 3,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.