Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hobel M18 BP-402C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Hobel M18 BP/4.0 Ah
Akku-Hobel M18 BP/4.0 Ah
Artikel-Nr.:
     415-mil4933451114
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451114
EAN/GTIN:
     4002395137381
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel

Der handliche Akku-Hobel Akku-Hobel M18BP mit 4-poligem-Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise.

Produktbeschreibung:

  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • REDLITHIUM™-ION--Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • schneller Arbeitsfortschritt dank Hartmetall-Wendemesser
  • präzise Oberflächenbearbeitung dank Spantiefeneinstellung bis 2.0 mm
  • bis zu 10,7 mm Falztiefe
  • Spanauswurf wahlweise links oder rechts
  • Motorbremse und einklappbarer Standfuß für sichere Ablage
  • beidseitiger Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Hobelbreite: 82 mnm
  • Falztiefe: 10,7 mm

Lieferumfang:

  • Parallelanschlag
  • Winkelanschlag
  • Spänesack
  • 2 x 4.0 Ah Akku-Packs
  • M12-18 C Ladegerät
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
4 Ah
Drehzahl:
14000 U/min
Gewicht:
2,7 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Akku-Hobel
Weitere Suchbegriffe: 18V, 18Volt, abschleifen, Akku, Akku-Hober, Hobel, hobeln, Milwaukee
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,74*
€ 381,70*
€ 4,90*
ab € 355,23*
€ 399,05*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,58*
€ 401,08*
€ 5,95*
ab € 362,99*
€ 405,33*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,71*
€ 469,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,16*
€ 558,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,57*
€ 532,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,09*
€ 518,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 424,62*
€ 505,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,71*
€ 470,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,73*
€ 466,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,71*
€ 454,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,39*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 74,67*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,08*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,25*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,34*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 146,38*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,43*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 230,61*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 210,16*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 174,97*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,73*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.