Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber Gen2 M18BLDD2-0X, bürstenlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bohrschrauber Gen2 M18BLDD2-0X, bürstenlos
Akku-Bohrschrauber Gen2 M18BLDD2-0X, bürstenlos
Artikel-Nr.:
     415-mil4933464514
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464514
EAN/GTIN:
     4058546224592
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Der neu entwickelter bürstenloser Motor des Akku-Schlagbohrschrauber Gen2 M18BLPD2 ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm.

Produktbeschreibung:

  • kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge
  • verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • REDLITHIUM™-ION-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr -und Schraubverhalten
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Metall-Gürtelclip
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm
  • max. Schlagzahl: 0-28800 U/min

Lieferumfang:

  • Gürtelclip
  • Zusatzhandgriff
  • HD Box

    Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Bohrfutterspannweite:
13 mm
Bohrleistung in Holz:
76 mm
Bohrleistung in Metall:
13 mm
Drehmoment:
82 Nm
Drehzahl:
0 - 550 / 0 - 1800 U / min
Gewicht:
2 kg
Länge:
180 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, akku bohrmaschine, 18 Volt, 18V, Akku-Schlagschrauber, Akku-Schrauber, bohren, Bohrschrauber, M18, Milwaukee, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber, schrauben
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 166,43*
€ 200,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,53*
€ 202,16*
€ 5,95*
ab € 179,68*
€ 212,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,21*
€ 216,21*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 189,03*
€ 245,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,59*
€ 235,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,88*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,01*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,60*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,40*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,18*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,21*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,27*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,35*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,78*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,77*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 200,95*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,24*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.