Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Monitor für Kanalinspektionsgerät M18 SIM-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Monitor für Kanalinspektionsgerät M18 SIM-0
Akku-Monitor für Kanalinspektionsgerät M18 SIM-0
Artikel-Nr.:
     415-mil4933471414
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471414
EAN/GTIN:
     4058546290429
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera

Produktbeschreibung:

  • kabelloser, hochauflösender 8?, 800 x 600, LCD-Bildschirm für ein optimales Bild
  • Bildschirm ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung lesbar, um die beste Sicht bei der Inspektion zu gewährleisten
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • einfache Berichtsfunktion mit der Möglichkeit Problemstellen im Rohr hervorzuheben
  • aufnehmen von Videos und Bildern, um sie zum Arbeitsbericht hinzuzufügen
  • USB 3.0 und USB-C Anschlüsse
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • kann mit dem USB-C-Kabel an den M18 SISH angeschlossen werden, um eine Kabelverbindung herzustellen
  • Displaygröße: 8 Zoll
  • Videoübertragung: WLAN und USB-C

Lieferumfang:

  • im Karton

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Gewicht:
2,4 kg
Spannung:
18 Volt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.602,88*
€ 1.686,05*
€ 4,90*
ab € 1.672,17*
€ 1.750,45*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.661,85*
€ 1.759,47*
€ 5,95*
ab € 1.719,81*
€ 1.800,83*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.814,47*
€ 2.095,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.095,29*
€ 2.493,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.010,26*
€ 2.392,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.958,72*
€ 2.330,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.907,17*
€ 2.269,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.824,01*
€ 2.170,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.815,74*
€ 2.160,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.814,47*
€ 2.159,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,39*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 74,67*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,08*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,25*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,66*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 146,38*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,43*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 230,61*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 210,16*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 174,97*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,73*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.