Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ventilator M12AF-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Ventilator M12AF-0
Akku-Ventilator M12AF-0
Akku-Ventilator M12AF-0 - Detailansicht 1
Akku-Ventilator M12AF-0 - Detailansicht 2
Akku-Ventilator M12AF-0 - Detailansicht 3
Akku-Ventilator M12AF-0 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-mil4933478228
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478228
EAN/GTIN:
     4058546344054
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Laubbläser
Laubgebläse

Der Akku-Ventilator M12AF mit leichten und kompakten Design für einfaches Manövrieren auf engstem Raum.

Produktbeschreibung:

  • 3-stufige Luftvolumenstromeinstellung optimiert für 12,4 m³ pro Minute
  • Blattdurchmesser von 150 mm erzeugt eine maximale Luftstromgeschwindigkeit von 600 m/min
  • Kopf 360° vertikal rotierbar
  • mehrere Aufhänge- und Befestigungsmöglichkeiten dank integrierten Magneten, Aufhängelöchern und Haken
  • zwei Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah-Akku
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M12™- Produktprogramm
  • Luftvolumen Stufe 1 / 2 / 3: 12.4/ 8.5 / 6.2
  • Luftgeschwindikgkeit: 680/ 450/ 300 m/min<

Lieferumfang:

  • im Karton

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Spannung:
12 Volt
Weitere Suchbegriffe: milwaukee akku laubbläser, akku ventilator, milwaukee akku-ventilator, 12 V, 12 Volt, Milwaukee, Ventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 85,08*
€ 109,56*
€ 5,95*
ab € 87,58*
€ 109,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,26*
€ 111,99*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,26*
€ 111,99*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 92,20*
€ 128,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,27*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,90*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,48*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,78*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,61*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,69*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,28*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,29*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.