Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ Akku-Kanalinspektionsgerät 60 m M18 SIC60SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee 4933480585 Industrielle Inspektionskamera
Milwaukee 4933480585 Industrielle Inspektionskamera
Milwaukee 4933480585 Industrielle Inspektionskamera
Artikel-Nr.:
     415-mil4933480585
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480585
EAN/GTIN:
     4058546408701
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku-inspektionskamera milwaukee

Die 25 mm, 1080 p, HD-Kamera mit Schwenkzoom.

Produktbeschreibung:

  • 12 LEDs für eine bessere Beleuchtung der Abflüsse
  • 60 m langes, 10 mm dickes Schubkabel für eine große Reichweite bei gleichzeitiger Flexibilität, um in einem 50-mm-Rohr 90-Grad-Bögen zu durchlaufen
  • vollständig geschlossenes Trommelgehäuse minimiert die Verschmutzung
  • Gummiständer zum Abstellen der Trommel auf der Rückseite
  • ausziehbarer Griff für einfacheren Transport
  • eingebaute Sonde zum einfachen Lokalisieren: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz zur Verwendung mit allen gängigen Ortungsgeräten
  • integrierte Kabelortung zur Ortung des Schubkabels
  • eingebauter TICK™ ermöglicht die Nutzung der ONE-KEY™ cloudbasierten Bestandsplattform, welche sowohl die Lokalisierung von Geräten als auch die Diebstahlprävention unterstützt
  • standardmäßig geliefert mit 1 x 75 mm Führungsrolle und 1 x 100 mm Führungsrolle
  • Kabeldurchmesser: 10 mm
  • Kamerakabellänge: 60 m
  • Kamerakopfdurchmesser: 25 mm
  • Schutzklasse Kamerakopf: 67 IP
  • Kamera Auflösung: 1080
  • Rohr-Ø: 50 - 150 mm
  • Verfolgungsfrequenz (k)(Hz): 33, 83
  • Sondenfrequenz: (k)(Hz): 512, 640, 33

Lieferumfang:

  • im Karton

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera, 18 Volt, 18V, Abflüsse, Akku-Kanalinspektionsgerät, Kanäle, Kanalinspektionsgerät, Milwaukee
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.974,43*
€ 4.048,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.968,04*
€ 4.048,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.228,14*
€ 4.301,74*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.107,10*
€ 4.635,55*
Frei Haus
ab € 4.596,66*
€ 4.674,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.635,55*
€ 5.516,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.489,91*
€ 5.342,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.374,78*
€ 5.205,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.259,65*
€ 5.068,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.115,74*
€ 4.897,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.107,10*
€ 4.887,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 120,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,57*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,68*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,12*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,27*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 273,98*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 218,32*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,78*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,97*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,83*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,88*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,35*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 206,64*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,78*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 199,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.