Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinbolzenschneider CombiCUT® 390 mm, rot lackiert, ergonomische Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinbolzenschneider CombiCUT® 390 mm, rot lackiert, ergonomische Griffe
Kleinbolzenschneider CombiCUT® 390 mm, rot lackiert, ergonomische Griffe
Artikel-Nr.:
     415-vbw433020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     433020
EAN/GTIN:
     4005887007506
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider

Produktbeschreibung

  • VBW 433
  • Spitzenqualität mit dem gelben Punkt
  • Schneidleistung bis 48 HRc
  • kleines, besonders handliches Modell
  • rot lackiert
  • hochpräziser Messerkopf aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl
  • Messer- und Rohrkopf gesenkgeschmiedet
  • kein Nachstellen der Messer erforderlich
  • hochwertig vergütet
  • ergonomische Griffe
  • DBGM
Weitere Informationen:
Gewicht:
1370 g
Länge:
390 mm
Schneidleistung bei 19 HRc:
7 mm
Schneidleistung bei 40 HRc:
5 mm
Schneidleistung bei 48 HRc:
4 mm
Typ:
Bolzenschneider
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider vbw, bolzenschneider, Bauwerkzeuge, Bolzen-Bündigabschneider, Bolzen-Vornschneider, Flachmaterialschneider, Gitterostmaterialschneider, Messerkopf-Schrauben-Set, VBW
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,45*
ab € 54,82*
€ 66,43*
1 Tag
11
€ 4,95*
ab € 56,01*
€ 68,97*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 57,43*
€ 69,37*
1 Tag
9
€ 5,59*
ab € 58,05*
€ 69,43*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,42*
€ 94,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,64*
Ähnlich
VBW
ab € 119,98*
Ähnlich
VBW
ab € 162,69*
Ähnlich
VBW
ab € 79,09*
Ähnlich
VBW
ab € 120,13*
Ähnlich
VBW
ab € 140,34*
Ähnlich
VBW
ab € 179,69*
Ähnlich
VBW
ab € 249,22*
Ähnlich
VBW
ab € 347,24*
Ähnlich
VBW
ab € 86,14*
Ähnlich
VBW
ab € 115,74*
Ähnlich
VBW
ab € 160,28*
Ähnlich
VBW
ab € 226,33*
Ähnlich
VBW
ab € 57,46*
Ähnlich
VBW
ab € 70,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.