Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider Ecktiefschneider, rot lackiert 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenabschneider Ecktiefschneider 1000 mm, rot lackiert
Bolzenabschneider Ecktiefschneider 1000 mm, rot lackiert
Artikel-Nr.:
     415-vbw434025
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     434025
EAN/GTIN:
     4005887364500
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider

Produktbeschreibung

  • VBW 434
  • Spitzenqualität mit dem gelben Punkt
  • Schneidleistung bis 48 HRc
  • durch Spezial-Rohrkopf zeitsparendes Trennen in der 1. und 2. Ebene möglich
  • rot lackiert
  • 20° Schneidwinkel ermöglichen Trennen bis in äußerste Ecken
  • präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch zentrale Exzenterschraube
Weitere Informationen:
Gewicht:
5400 g
Länge:
1000 mm
Schneidleistung bei 19 HRc:
11 mm
Schneidleistung bei 40 HRc:
9 mm
Typ:
Bolzenschneider
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider vbw, bolzenschneider, Bauwerkzeuge, Bolzen-Bündigabschneider, Bolzen-Vornschneider, Flachmaterialschneider, Gitterostmaterialschneider, Messerkopf-Schrauben-Set, VBW
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 152,31*
€ 176,95*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 152,21*
€ 177,12*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 153,28*
€ 177,87*
26 Tage
8
€ 4,99*
ab € 154,64*
€ 180,31*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 206,68*
€ 258,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,38*
€ 278,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,44*
€ 267,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 212,63*
€ 253,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,68*
€ 245,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,64*
Ähnlich
VBW
ab € 119,98*
Ähnlich
VBW
ab € 162,69*
Ähnlich
VBW
ab € 79,09*
Ähnlich
VBW
ab € 120,13*
Ähnlich
VBW
ab € 140,34*
Ähnlich
VBW
ab € 179,69*
Ähnlich
VBW
ab € 249,22*
Ähnlich
VBW
ab € 347,24*
Ähnlich
VBW
ab € 86,14*
Ähnlich
VBW
ab € 115,74*
Ähnlich
VBW
ab € 160,28*
Ähnlich
VBW
ab € 226,33*
Ähnlich
VBW
ab € 57,46*
Ähnlich
VBW
ab € 70,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.