Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlungsmessgerät PCE-SFS 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307556
EAN/GTIN:
     4250348728418
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Gaussmeter
Magnetfeld-Messgerät
Strahlungsmessgerät PCE-SFS, Erfassung elektrostatischer Aufladung, bis ±60 kV
  • Strahlungsmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erkennung, Messung und Analyse von verschiedenen Arten von Strahlung in unterschiedlichen Umgebungen
  • Die Verwendung von Strahlungsmessgeräten ermöglicht eine frühzeitige Identifikation von Strahlenquellen, unterstützt die Sicherheit von Personen, Umwelt und Anlagen, trägt zur Einhaltung von Strahlenschutznormen bei und ermöglicht gezielte Maßnahmen zur Minimierung von Strahlenexposition, was zu erhöhter Sicherheit und Risikovermeidung führt
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 70 x 123 x 22
  • Feuchte relativ Messbereich max [% r. F.]: 100
  • Feuchte relativ Auflösung [% r. F.]: 0,1
  • Feuchte relativ Genauigkeit [% r. F.]: 4,5
  • Strahlung Messbereich min: -60 kV DC
  • Strahlung Messbereich max: 60 kV DC
  • Strahlung Auflösung: 0,1 kV DC
  • Strahlung Genauigkeit: 3 kV DC
  • Temperatur Messbereich min: -40 °C
  • Temperatur Messbereich max: 123,8 °C
  • Temperatur Auflösung: 0,1 °C
  • Temperatur Genauigkeit: 1,5 °C
  • Bestückung: 1 x Elektrostatik Messgerät PCE-SFS 10, 1 x Erdungskabel, 1 x Transporttasche, 1 x 9 V Blockbatterie, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite Außen:
70 mm
Tiefe Außen:
123 mm
Höhe Außen:
22 mm
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: gaussmeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 840,36*
€ 953,67*
18 Tage
9
Frei Haus
ab € 864,71*
€ 953,67*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,05*
€ 954,08*
Frei Haus
ab € 966,57*
€ 1.047,78*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 995,89*
€ 1.090,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,08*
€ 1.135,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,92*
€ 1.089,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,38*
€ 1.064,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,40*
€ 1.046,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,05*
€ 1.029,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 29
ab € 205,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G28
ab € 279,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ILD 10
ab € 112,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PI1
ab € 67,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 30
ab € 1.441,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.