Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Elektrostatik Messgerät Elektromagnetisches Feld, Feuchtigkeit, Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S626582
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SFS 10
EAN/GTIN:
     4250348728418
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Gaussmeter
Magnetfeld-Messgerät
Elektrostatische Aufladungen sind in vielen Prozessen unerwünscht, in anderen Bereichen werden sie gezielt eingesetzt, um bestimmte Effekte zu erzielen. Mit dem mobilen Elektrostatik Messgerät können vorhandene Aufladungen an beliebigen Materialien gemessen werden. Viele Kunststoffe sind nicht elektrisch leitend und können sich bis zur Entladung auf mehrere zehntausend Volt aufladen. Das kompakte Feldmeter ermöglicht die Messung von positiven und negativen elektrostatischen Aufladungen an Oberflächen bis zu einer Spannung von 60 Kilovolt. In Produktions- und Verpackungsbereichen können ungewollte plötzliche Entladungen zu Schäden an empfindlichen Bauteilen führen oder Prozesse negativ beeinflussen. Hier kann das Elektrostatik Messgerät genutzt werden, um schnell und unkompliziert die bestehenden elektrostatischen Aufladungen zu messen. Auch die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an Produktionsanlagen oder in speziellen ESD Bereichen lässt sich mit dem einfach zu bedienenden Feldmeter jederzeit kontrollieren.
Features:
Hoher Messbereich bis ±60 kV DC
HOLD-Taste zum Einfrieren des Messwertes auf dem Display
Messung von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchte
Zwei Lasermarkierungen zur Korrektur der Messentfernung
ECO Mode zum Abschalten der Displaybeleuchtung
Batterielaufzeit bis zu 20 Stunden
Lieferung mit Erdungskabel
Lieferumfang:
1x Elektrostatik Messgerät PCE-SFS 10
1x Erdungskabel
1x Transporttasche
1x 9 V Blockbatterie
1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
21.5 mm
Länge:
123 mm
Breite:
70.4 mm
Gewicht:
147 g
Messart(en):
Elektromagnetisches Feld + Feuchtigkeit + Temperatur
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Elektrostatik Messgerät
Weitere Suchbegriffe: erdungskabel, PCE Instruments, esd, esd schutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 863,41*
€ 944,05*
Lager 615
Frei Haus
ab € 843,66*
€ 944,07*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,79*
€ 944,21*
Frei Haus
ab € 962,13*
€ 1.035,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.199,30*
€ 1.258,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,07*
€ 1.123,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,50*
€ 1.071,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 891,68*
€ 1.061,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,70*
€ 1.030,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,86*
€ 1.006,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,66*
€ 1.003,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 29
ab € 204,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G28
ab € 261,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ILD 10
ab € 112,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PI1
ab € 67,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 30
ab € 1.440,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.