Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche "PREMIUM" aus Wellpappe, braun, selbstklebend, DIN A4, 210 x 292 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpappversandtaschen verschiedener Größen und Farben
Wellpappversandtaschen verschiedener Größen und Farben
Artikel-Nr.:
     766-VPP3Z4307712
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_W01.03
EAN/GTIN:
     4250315300951
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche "PREMIUM" aus Wellpappe, braun, selbstklebend, DIN A4, 210 x 292 x 50 mm

  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Zweifach-Verschluss-System
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • variable Füllhöhen* bis ca. 50 mm
  • * bei zunehmender Füllhöhe ändert sich Innen- und Außenmaß
Einsatzbereich: Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVD, CD-ROM, Fotos, Warensendungen usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
210 x 292 x 50 mm
Außenmaß (lxbxh):
311 x 228 x 52 mm
Stückgewicht:
62 g
Paletteninhalt:
4200 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, 766-VT-WP-W01.03, Versandtasche aus Microwelle, Microwellversandtaschen, braune Versandtasche, Premium-Versandtasche, kartonversandtasche, wellpappversandtasche, Wiederverschluss, Clip, Zweifach-Verschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3497*
€ 0,6942*
1
€ 7,95*
ab € 0,41*
€ 0,76*
3 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,79*
10 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,84*
Lager 766
nicht lagernd
100
€ 20,00*
ab € 0,3293*
€ 0,8495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8495*
€ 1,01091
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6627*
€ 0,78861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6327*
€ 0,75291
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,5397*
€ 0,64224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5197*
€ 0,61844
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,4808*
€ 0,57215
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 0,4397*
€ 0,52324
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 0,4085*
€ 0,48612
pro Stück
ab 4200 Stück
€ 0,3993*
€ 0,47517
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3293*
€ 0,39187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W05.02
ab € 0,2789*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.02
ab € 0,20*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.02
ab € 0,27*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.03
ab € 28,16*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.02
ab € 22,58*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.03
ab € 25,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.