Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Edge® 48-128, Mehrzweckhandschuhe, 8/M, grau, L: 24cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT4812808
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     T4812808
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Mehrzweckhandschuhe Edge® 48-128 sind der perfekte Begleiter bei Arbeiten mit leichter Belastung. Sie sind aus Strickbaumwolle angefertigt, welches bequem auf der Haut liegt und mit einer Nitrilbeschichtung überzogen, um härtere Stöße abzufedern oder Abriebe zu verhindern. Das Material fühlt sich leicht an, verträgt den Kontakt mit Öl und ermöglicht eine uneingeschränkt Fingerbeweglichkeit für der Träger. Der Mehrzweckhandschuh eignet sich optimal für allgemeine Arbeiten in der Automobilindustrie oder auch bei der Arbeit mit Maschinen und Anlagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
8/M
Länge:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,27*
€ 34,02*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 44,20*
€ 4,95*
ab € 32,28*
€ 58,55*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,20*
€ 52,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,73*
€ 37,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,60084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.