Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schrauber IXO 7 Bit-Set + 32-tlg. Schrauberbit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06039E000B
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039E000B
EAN/GTIN:
     4053423300734
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Mini-Akkuschrauber
Akku-Schrauber IXO 7 Bit-Set. Mehr Power für alltägliche Schraubarbeiten. Kabelloser Allrounder zum Schrauben. 20 % höheres Drehmoment als sein Vorgänger durch stärkere Motorleistung. Multifunktionaler Einsatz als Bohrer, Korkenzieher, Schneidewerkzeug und mehr dank Aufsatzaufnahme. Längere Laufzeit bis zu 190 Schrauben dank optimiertem 2,0-Ah-Lithium-Ionen-Akku. Beleuchtet dunkle Arbeitsbereiche mit einem neuen 360°-LED-Lichtring. Lithium-Ionen-Technologie ohne Memory-Effekt oder Selbstentladung des Akkus. Micro-USB-Ladegerät für mobile Anschlussoptionen. 32-tlg. Schrauberbit-Set. Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
3,6 Volt:
ja
7,2 Volt:
nein
10,8 Volt:
nein
14,4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Power Control:
nein
Anwendung: Schrauben:
ja
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
Drehrichtungsanzeige:
nein
Bosch EasySelect:
nein
Integrierter Akku:
nein
Akkuspannung:
3,6 V
Akkukapazität:
2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl:
235 min-1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
3 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
5,5 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
3 / 5,5 Nm
Ladedauer:
3 h
Bohrfutter:
Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme
Schrauben-Ø bis:
5 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
147 x 46 x 120 mm
Gewicht:
0,320 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
125 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
68 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
125 x 160 x 68 mm
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2,5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1,5 m/s²
Produktlinie:
GT HOME
Produktbeschreibung (kurz):
Mehr Power für alltägliche Schraubarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Kabelloser Allrounder zum Schrauben | 20 % höheres Drehmoment als sein Vorgänger durch stärkere Motorleistung | Multifunktionaler Einsatz als Bohrer, Korkenzieher, Schneidewerkzeug und mehr dank Aufsatzaufnahme | Längere Laufzeit bis zu 190 Schrauben dank optimiertem 2,0-Ah-Lithium-Ionen-Akku | Beleuchtet dunkle Arbeitsbereiche mit einem neuen 360°-LED-Lichtring | Lithium-Ionen-Technologie ohne Memory-Effekt oder Selbstentladung des Akkus | Micro-USB-Ladegerät für mobile Anschlussoptionen
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schrauber
Titel:
Akku-Schrauber IXO 7 Bit-Set
Lieferumfang:
32-tlg. Schrauberbit-Set | Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9) | Kartonschachtel
SOL Date:
01.04.2024
Neuheit:
nein
EF000002:
3.6
EF011125:
235
EF002842:
5.5
EF004605:
3 | 5.5
EF005261:
5
EF012551:
false
EF001438:
147
EF000008:
46
EF000040:
120
EF026203:
false
EF011121:
-
EF001985:
-
EF002826:
-
EF011126:
-
EF011127:
-
EF025920:
-
EF012557:
-
Bruttogewicht:
0.813 kg
Nettogewicht:
0.33 kg
Volumen:
1.36 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
68 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Miniakkuschrauber, bit-satz bosch, bit-satz, Schrauber (Akku), Akku-Schrauber, Schrauber
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,04*
€ 43,19*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 33,43*
€ 43,20*
1 Tag
1336
Frei Haus
ab € 33,36*
€ 43,44*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 36,49*
€ 46,98*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 37,91*
€ 48,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019453
€ 9,97*
Zubehör
Bosch
1600A00B9P
€ 17,66*
Zubehör
Bosch
1600A001Y5
€ 17,52*
Zubehör
Bosch
1600A001YA
€ 17,57*
Zubehör
Bosch
1600A001YE
€ 17,47*
Zubehör
Bosch
1600A001YC
€ 17,88*
Zubehör
Bosch
1600A001YD
€ 17,31*
Zubehör
Bosch
2607019676
€ 6,85*
Zubehör
Bosch
2607019503
€ 6,11*
Zubehör
Bosch
2607019510
€ 7,23*
Zubehör
Bosch
2607019454
€ 7,96*
Zubehör
Bosch
2607019452
€ 7,73*
Zubehör
Bosch
1600A001YF
€ 18,75*
Zubehör
Bosch
1600A001Y8
€ 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.