Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Kettensägenschärfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26151453JB
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26151453JB
EAN/GTIN:
     8710364082353
Suchbegriffe:
Kettensägenschärfer
DREMEL® Kettensägenschärfer
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schnelles und einfaches Schärfen deiner stumpfen Kettensäge
Vorteile:
Was können Sie damit tun? | Erwecke eine stumpfe, langsame Kettensäge mit deinem Dremel | Hauche deiner Kettensäge neues Leben ein, indem du einfach d | Wie funktioniert es? | Wähle eines der vier enthaltenen Schleifstein-Zubehöre passe | Setze das Zubehör in dein Dremel Multifunktionswerkzeug ein,
Inhalt:
Vorsatzgerät zum Schärfen von Kettensägen | Tiefeneinstellung | Schleifsteine zum Schärfen von Sägeketten | Distanzstücke
Vorteile des Sets::
Erhalte die Möglichkeit, mehrere Ketten in unterschiedlicher | Genieße ein ganz neues Gefühl mit deiner Kettensäge, nachdem | Verlängere die Lebensdauer deiner Kettensäge durch präzises | Schnelle Befestigung durch Einsetzen eines Zubehörs und Aufs | Inhalt: 1x Kettensägenschärfer, 1x Einstelllehre, 1x Schlüss
Länge:
6 cm
Breite:
4 cm
Tiefe:
3 cm
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 1453 Kettensägenschärfer
Kaufgründe (Online-Händler):
Schärfe eine Reihe von Sägekettengrößen mit deinem Dremel Mu | Stumpfe, abgenutzte Kettensägen fühlen sich wie neu an, nach | Schärfe die Kette mit deinem Multifunktionswerkzeug, und ver | Schnell anbringen, dein gewünschtes Zubehör am Multifunktion | Inhalt: 1x Kettensägenschärfer, 1x Einstelllehre, 1x Schlüss
Länge des Produktkartons:
9 cm
Höhe des Produktkartons:
12 cm
Breite des Produktkartons:
4 cm
SOL Date:
01.10.2020
Ausgelaufen:
nein
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF013237:
-
Bruttogewicht:
0,094 kg
Nettogewicht:
0,023 kg
Volumen:
0,54 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 9,42*
€ 13,13*
1
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 13,58*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 13,67*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,23*
€ 14,23*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,88*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 45,51*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 66,17*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,84*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 110,20*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 51,50*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 117,90*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,11*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 135,50*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 206,31*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 144,30*
Sonstiges
Dremel
26150453JA
ab € 4,57*
Sonstiges
Dremel
26150457JA
ab € 4,61*
Sonstiges
Dremel
26150454JA
ab € 4,59*
Sonstiges
Dremel
26150455JA
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.