Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber Kraftkleber Baukleber Kartusche innen außen, Sockelleisten, Dämmplatten, Fliesen 445 g (280 ml) hellgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Mögliche Gefahren
Artikel-Nr.:
     4335-13455501
Hersteller:
     Pufas
Herst.-Nr.:
     13455501
EAN/GTIN:
     4007954166017
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
Baustoffkleber

Montagekleber Kraftkleber Baukleber Kartusche innen außen, Sockelleisten, Dämmplatten, Fliesen 445 g (280 ml) hellgelb

Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung, Entsorgung und Sicherheitshinweisen/-bestimmungen finden Sie im Artikeldatenblatt und im Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Informationen:
Empfohlene Einsatzbereiche:
Verkleben von Sockelleisten, Holzpaneelen, Holzteile, Dekorplatten und Dämmplatten aus Polystyrol, Zierprofile, keramische Fliesen, Mosaike usw. Nicht geeignet für die Verklebung von Polyethylen und Polypropylen.
Produktmerkmale:
lösungsmittelfrei | Dispersionsklebstoff | für innen und außen | hohe Anfangshaftung | Befestigt ohne Schrauben und Nägel
Verbrauch:
ca. 300 - 500 g/qm je nach Untergrundbeschaffenheit (nicht unter +5 Grad verarbeiten)
Sicherheitshinweise / Inhaltsstoffe:
EUH208 Enthält 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; Gemisch aus 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON und 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | copolymere Kunststoffdispersion, Füllstoffe
Weitere Sets/Werkzeuge:
Eine Übersicht weiterer Sets und Malerwerkzeug finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel".
Variante / Größe:
445 g (280 ml)
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel".
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
1 Stück enthält 280 Milliliter (ab € 0,0125* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Decotric
1340590000
ab € 21,67*
Ähnlich
Decotric
1340580000
ab € 34,74*
Ähnlich
Decotric
1340820000
ab € 18,63*
Ähnlich
Decotric
1340810000
ab € 29,13*
Ähnlich
Sika
17700450
ab € 75,64*
Ähnlich
Sika
17700470
ab € 50,41*
Ähnlich
Sika
17700120
ab € 30,13*
Ähnlich
Sika
17700190
ab € 35,83*
Ähnlich
Sika
17700130
ab € 31,71*
Ähnlich
Sika
17700000
ab € 68,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.