Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel QPAR111 GU10, 12,5W, 2700K, CRI90, 10°, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Leuchtmittel QPAR111 GU10, 12,5W, 2700K, CRI90, 10°, silber
LED Leuchtmittel QPAR111 GU10, 12,5W, 2700K, CRI90, 10°, silber
LED Leuchtmittel QPAR111 GU10, 12,5W, 2700K, CRI90, 10°, silber
Artikel-Nr.:
     440-1005275
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005275
EAN/GTIN:
     4024163253826
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Leuchtmittel QPAR111 GU10, 12,5W, 2700K, CRI90, 10°, silber

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Ausstrahlungswinkel: 10 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 11,1∕ 7∕ 11,1∕ 11,1 cm
  • Dimmbar: ja
  • EPREL Nr.: 703334
  • Farbe: silber
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: SLV
  • Kolbenform: PAR111
  • Leistungsaufnahme: 12,5 W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 0,058 A
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Lichtausbeute: 72 lm/W
  • Leuchtmittel: QPAR111
  • Artikelnummer: 1005275
  • Material: Aluminium
  • Produktart: LED Leuchtmittel
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,80*
€ 31,23*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 33,00*
€ 33,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,64*
€ 33,81*
€ 5,46*
ab € 26,57*
€ 36,49*
€ 3,90*
ab € 27,23*
€ 37,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,58*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,86*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
1005280
ab € 20,37*
Ähnlich
SLV
1005279
ab € 20,46*
Ähnlich
SLV
1005276
ab € 20,25*
Ähnlich
SLV
1005274
ab € 12,70*
Ähnlich
SLV
1005278
ab € 22,66*
Ähnlich
SLV
1005277
ab € 20,46*
Ähnlich
SLV
1005283
ab € 20,39*
Ähnlich
SLV
1005282
ab € 20,54*
Ähnlich
SLV
1005281
ab € 22,76*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.