Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender plum QuickFix mit wasserfesten Pflastern 121635-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4445-121635-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     5501
EAN/GTIN:
     5701684550120
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Pflasterspender plum QuickFix mit wasserfesten Pflastern Der Pflasterspender plum QuickFix mit Füllung ist sicher und einfach zu bedienen. Mit ihm haben Sie für kleine Verletzungen am Arbeitsplatz schnell ein hygienisches Pflaster zur Hand, das Sie sofort auf die Wunde auftragen können. Hochwertiger und praktischer Pflasterspender plum QuickFix mit Füllung Sichere und hygienische Aufbewahrung von Pflastern Mit einer Hand bedienbar Pflaster entpackt sich beim Herausziehen von selbst, direkt gebrauchsfertig Pflaster als Nachfüllpacks erhältlich, auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien geeignet Pflaster Eigenschaften = wasserfest Pflaster einzeln verpackt = ja Bestückung = 2x 45 Stück Höhe = 135 mm Breite = 230 mm Tiefe = 30 mm Material = Kunststoff Eigengewicht = 0,4 kg
Weitere Informationen:
Bestückung:
2x 45 Stück
Breite:
230 mm
Eigengewicht:
0.4 kg
Höhe:
135 mm
Material:
Kunststoff
Pflaster Eigenschaften:
wasserfest
Pflaster einzeln verpackt:
ja
Tiefe:
30 mm
HEIGHT GRO:
246.00 mm
WIDTH GRO:
176.00 mm
DEPTH GRO:
39.00 mm
WEIGHT GRO:
.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 17,07*
€ 17,23*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 16,96*
€ 22,68*
1 Tag
128
1
€ 5,45*
ab € 17,09*
€ 22,80*
2 Tage
128
1
€ 6,99*
ab € 18,45*
€ 24,12*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 25,61*
€ 32,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 25,61* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,72*
Zubehör
Plum
464301
ab € 53,00*
Zubehör
B-Safety
5511 (6 Stueck)
ab € 38,63*
Zubehör
Plum
5512
ab € 5,935*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,43*
Zubehör
Plum
5511
ab € 29,07*
Zubehör
Plum
BR350045
ab € 3,11*
Zubehör
Plum
BR353030
ab € 4,07*
Zubehör
Plum
5516
ab € 4,36*
Zubehör
Plum
5509
ab € 63,11*
Zubehör
Plum
179550
ab € 72,95*
Zubehör
Plum
179549
ab € 49,29*
Zubehör
Plum
179548
ab € 41,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.