Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Sortierschrank mit Türen, 39 Fächer, lichtgrau, lichtb 123551-YY RAL 5012 lichtblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123551-YY-3017-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41422-100-300-735512
EAN/GTIN:
     4055479639523
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Postsortieranlage
PAVOY Sortierschrank mit Türen, 39 Fächer, lichtgrau, lichtblau Mit dem Sortierschrank PAVOY organisieren Sie Ihren Post- und internen Dokumentenverkehr übersichtlich und genau nach Bedarf. Wählen Sie Ihre Variante aus verschiedenen Breiten, mit Türen, Ablageboden oder untergebautem Arbeitstisch. Langlebiger Sortierschrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech TÜV- und GS-geprüfte Qualität mit 10 Jahren Garantie In verschiedenen Fachbreiten und Fächeranzahlen verfügbar Aufsteckbare Etikettenleisten separat erhältlich Fächer Anzahl = 39 Etagen Anzahl = 13 Boden Tragkraft = 10 kg Fach Breite = 270 mm Fach Tiefe = 360 mm Höhe = 1950 mm Material = Stahlblech Oberfläche = pulverbeschichtet Tragkraft = 400 kg Eigengewicht = 93 kg
Weitere Informationen:
Etagen Anzahl:
13
Fächer Anzahl:
39
Eigengewicht:
93 kg
Fach Breite:
270 mm
Fach Tiefe:
360 mm
Höhe:
1950 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Boden Tragkraft:
10 kg
Tragkraft:
400 kg
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
110.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5012 lichtblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,03*
€ 809,97*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,40*
€ 911,11*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.379,83*
€ 1.582,50*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,97*
€ 963,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,68*
€ 957,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,17*
€ 902,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,81*
€ 864,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,03*
€ 834,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735118
ab € 792,69*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735204
ab € 793,67*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735300
ab € 697,72*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735303
ab € 786,87*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735510
ab € 786,33*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735515
ab € 792,85*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735611
ab € 699,03*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735716
ab € 788,77*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735
ab € 700,28*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735905
ab € 788,03*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735910
ab € 789,33*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735
ab € 888,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.