Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-/Sortierschrank,HxBxT 1950x1000x400mm,3x13 Fächer,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520149-0024
520149-0024
Artikel-Nr.:
     711-520149-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41422-100-300-735512
EAN/GTIN:
     4055479639523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Postsortieranlage
Post-/Sortierschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm
  • mit 39 Fächern, Aufteilung 3x13
  • Doppel-Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • Traglast je Ebene 10 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 520149-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 520149-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 520149-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 520149-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 520149-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 520149-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Postschrank, Verteilschrank, Sortierschrank, Flügeltüren-Schrank, Postverteilschrank, Material- und Schubladenschrank, Sortierstation, Postverteilung, Postfachschrank, Postverteilerschrank, Postsortierschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Regal
Schranktyp:
Post-/Sortierschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Traglast Fachboden:
10 kg
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Fächer:
39 Stück
Aufteilung Fächer:
3x13
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
Türöffnungswinkel:
110 °
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
Gewicht:
93 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, pavoy sortier-schrank, postsortier schrank, sortierschrank 39fächer, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Postschrank, Verteilschrank, Flügeltüren-Schrank, Postverteilschrank, Material- und Schubladenschrank, Postverteilung, Postfachschrank, Postverteilerschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,03*
€ 809,97*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,40*
€ 911,11*
Lager 711
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.379,83*
€ 1.582,50*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.582,50*
€ 1.883,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.535,46*
€ 1.827,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,38*
€ 1.715,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,02*
€ 1.677,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,83*
€ 1.642,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735118
ab € 792,69*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735204
ab € 793,67*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735300
ab € 697,72*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735303
ab € 786,87*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735510
ab € 786,33*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735515
ab € 792,85*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735611
ab € 699,03*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735716
ab € 788,77*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735
ab € 700,28*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735905
ab € 788,03*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735910
ab € 789,33*
Ähnlich
PAVOY
41422-100-300-735
ab € 888,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.