Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tisch- und Montagewagen mit 2 Stahlblechwannen, Ladef 147698-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147698-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2402W
EAN/GTIN:
     4017976224022
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
fetra® Tisch- und Montagewagen mit 2 Stahlblechwannen, Ladefläche 1.000 x 700 mm Dieser aus Stahlrohr und Profilstahl bestehende Etagenwagen ist mit 2 öldicht verschweißten Stahlblechwannen mit Rand ausgestattet – ideal für den täglichen Einsatz bei hoher Beanspruchung. Pulverbeschichtet TPE-Bereifung mit je 2 Lenk- und 2 Bockrollen Naben mit Rillenkugellager Tragkraft = 600 kg Höhe = 900 mm Breite = 709 mm Tiefe = 1197 mm Ladeflächen Anzahl = 2 Ladefläche Breite = 1,000 mm Ladefläche Tiefe = 700 mm Ladefläche Material = Stahlblech Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rollen Lagerung = Rollenlager Rollen Feststellfunktion = manuell Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 50 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 50 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Ladeflächen Anzahl:
2
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Bockrolle Breite:
50 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Breite:
709 mm
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Ladefläche Breite:
1000 mm
Ladefläche Tiefe:
700 mm
Ladefläche Material:
Stahlblech
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rollen Feststellfunktion:
manuell
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Tiefe:
1197 mm
Tragkraft:
600 kg
Lenkrolle Breite:
50 mm
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
740.00 mm
DEPTH GRO:
1210.00 mm
WEIGHT GRO:
57.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen, schiebebügel etagenwagen, Schwerlast-Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,85*
€ 351,64*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 297,41*
€ 353,35*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,30*
€ 355,47*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 299,27*
€ 363,16*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 332,13*
€ 379,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,23*
€ 451,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,38*
€ 445,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,24*
€ 423,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,20*
€ 415,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,13*
€ 395,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,77*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,89*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,29*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.