Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Soft-PU-Rad Redthane®, Rillenkugellager, ØxB 160 x 50 150585-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150585-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     166120
EAN/GTIN:
     4053357009161
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
wicke polyurethan-reifen
Wicke Soft-PU-Rad Redthane®, Rillenkugellager, ØxB 160 x 50 mm, TK 570 kg Die Soft-Polyurethanräder von Wicke erleichtern Ihnen auch Schwerlast-Transportaufgaben: Vor allem auf harten Böden sorgen die von Wicke patentierten Topthane®-Reifen für einen leichten und geräuscharmen Lauf, bei dem Sie Kraft sparen. Räder Wicke mit Soft-Polyurethan-Bereifung und Rillenkugellager, schwere Ausführung Leichtgängig, bodenschonend, stoßdämpfend und geräuscharm Sehr geringer Rollwiederstand auf harten Böden Resistent gegenüber vielen aggressiven Medien Spurlos: keine Kontaktverfärbung auf dem Boden Radtyp = Transportgeräterad Achsloch Durchmesser = 20 mm Nabenlänge = 60 mm Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Aluminium Laufbelag Material = Soft-Polyurethan Laufeigenschaft = bodenschonend stoßdämpfend geräuscharm Bereifung spurlos = ja Bereifung pannensicher = ja Belagshärte = 75 Fahrgeräusch = sehr gut
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Bereifung spurlos:
ja
Fahrgeräusch:
sehr gut
Felge Material:
Aluminium
Laufbelag Material:
Soft-Polyurethan
Laufeigenschaft:
bodenschonend\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;
Nabenlänge:
60 mm
Bereifung pannensicher:
ja
Radtyp:
Transportgeräterad
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
sehr gut
Belagshärte:
75
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 38,40*
€ 51,45*
Lager 4445
80
€ 7,90*
ab € 39,63*
€ 52,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 60,72*
3 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 47,71*
€ 62,36*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wicke
169073
ab € 19,82*
Zubehör
Wicke
169078
ab € 36,86*
Zubehör
Wicke
169075
ab € 31,67*
Zubehör
Wicke
162451
ab € 68,73*
Zubehör
Wicke
165916
ab € 39,21*
Zubehör
Wicke
165917
ab € 45,61*
Zubehör
Wicke
165921
ab € 50,08*
Zubehör
Wicke
165922
ab € 48,50*
Zubehör
Wicke
165923
ab € 55,06*
Zubehör
Wicke
169071
ab € 66,61*
Zubehör
Wicke
165936
ab € 60,35*
Zubehör
Wicke
165937
ab € 77,58*
Zubehör
Wicke
162450
ab € 72,04*
Zubehör
Wicke
169072
ab € 81,49*
Zubehör
Wicke
141182
ab € 37,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.